BAHCO(バーコ)
3/4” インパクトソケット(6角)
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950270
K8901M-17
383-0332
51
17
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950279
K8901M-18
383-1896
51
18
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25950288
K8901M-19
383-5050
51
19
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25950297
K8901M-21
384-8090
51
21
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950306
K8901M-22
382-8769
51
22
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950315
K8901M-23
384-8625
51
23
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950324
K8901M-24
383-6685
51
24
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950340
K8901M-27
383-5104
53
27
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25950349
K8901M-28
383-3442
53
28
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950358
K8901M-29
383-4996
53
29
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950367
K8901M-30
383-5066
53
30
¥
3,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
25950376
K8901M-32
384-7992
57
32
¥
3,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950385
K8901M-33
383-9820
57
33
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950394
K8901M-34
383-8183
57
34
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950410
K8901M-36
383-3503
57
36
¥
3,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25950419
K8901M-38
384-9057
57
38
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25950428
K8901M-41
383-0324
58
41
¥
4,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950437
K8901M-46
383-8208
62
46
¥
5,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
25950446
K8901M-50
384-8014
68
50
¥
6,160
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950455
K8901M-55
383-1941
72
55
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
25950464
K8901M-60
383-3471
72
60
¥
8,380
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください