BAHCO(バーコ)
3/4” インパクトソケット(6角)インチ
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950480
K8901Z-1
382-8764
50
1
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950489
K8901Z-1.1/16
383-5003
53
1.0625
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950498
K8901Z-1.1/2
383-8217
58
1.5
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
25950507
K8901Z-1.1/4
384-8598
53
1.25
¥
4,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
25950516
K8901Z-1.1/8
383-0283
50
1.125
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950525
K8901Z-1.3/4
383-3491
63
1.75
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950534
K8901Z-1.3/8
383-1937
56
1.375
¥
5,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950550
K8901Z-1.5/8
383-9840
62
1.625
¥
6,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950559
K8901Z-1.7/16
383-8228
56
1.4375
¥
4,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950568
K8901Z-13/16
383-6586
62
1.8125
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950577
K8901Z-3/4
383-5072
50
3/4
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25950586
K8901Z-7/8
383-1842
50
7/8
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください