3/4” ディープインパクトソケット(6角)

3/4” ディープインパクトソケット(6角) - BAHCO(バーコ)

インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950595K8906M-17383-981610017
6,610
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950604K8906M-19384-90399519
6,270
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25950620K8906M-21383-503810021
6,770
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950629K8906M-22383-50629522
6,630
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950638K8906M-24384-809210024
6,630
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
25950647K8906M-27384-857510027
6,770
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950656K8906M-30383-661010030
6,630
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950665K8906M-32384-90259532
6,630
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950690K8906M-36383-66719536
14,230
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950674K8906M-33383-97419533
6,630
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする