BAHCO(バーコ)
3/4” インパクトソケットエクステンション
インパクト用のエクステンションソケットです
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
差込角(mm)
3/4"19
材質
特殊工具鋼
寸法D2(mm)
44
寸法B(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950726
K8960F-2
3/4"19
175
¥
9,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
25950735
K8960F-3
3/4"19
250
¥
11,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください