BAHCO(バーコ)
1” インパクトソケット(6角)
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
25.4
内容量
1個
全18種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
58
59
61
62
64
65
66
67
69
73
78
86
90
94
98
100
対辺寸法(mm)
選択してください
24
27
30
32
33
34
36
38
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950778
K9501M-24
383-0304
58
24
¥
8,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
25950787
K9501M-27
384-8607
59
27
¥
7,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
25950796
K9501M-30
383-6595
61
30
¥
8,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950805
K9501M-32
383-0280
64
32
¥
7,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950814
K9501M-33
383-0318
64
33
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
25950830
K9501M-34
383-3441
62
34
¥
9,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950839
K9501M-36
383-8256
66
36
¥
9,140
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950848
K9501M-38
383-3465
65
38
¥
10,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950857
K9501M-41
383-0260
69
41
¥
10,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950866
K9501M-42
384-8034
67
42
¥
11,890
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950875
K9501M-46
383-5069
73
46
¥
12,010
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
25950884
K9501M-50
384-8588
78
50
¥
13,640
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
25950900
K9501M-55
383-5076
86
55
¥
14,340
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950909
K9501M-60
383-3504
90
60
¥
16,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950918
K9501M-65
384-8646
94
65
¥
24,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
25950927
K9501M-70
383-1925
98
70
¥
29,170
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
25950936
K9501M-75
383-3522
100
75
¥
33,040
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950945
K9501M-80
383-6659
100
80
¥
35,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください