1” ディープインパクトソケット(6角)

1” ディープインパクトソケット(6角) - BAHCO(バーコ)1” ディープインパクトソケット(6角) - BAHCO(バーコ)1” ディープインパクトソケット(6角) - BAHCO(バーコ)

インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4内容量1個
全12種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950954K9506M-24384-858310024
12,300
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
25950970K9506M-27383-983110027
12,300
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950979K9506M-30384-855510030
12,830
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950988K9506M-32383-823610032
13,890
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
25950997K9506M-33383-025410033
15,060
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951006K9506M-36383-817310036
15,030
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25951015K9506M-38383-502310038
15,510
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25951024K9506M-41383-189810041
16,220
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951040K9506M-46383-184710046
20,990
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25951049K9506M-50384-856110050
22,110
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25951058K9506M-55383-820710055
23,540
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25951067K9506M-60383-668412060
26,030
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする