BAHCO(バーコ)
1” インパクトエクステンション
インパクト用のエクステンションソケットです
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
差込角(mm)
1"25.4
材質
特殊工具鋼
寸法D2(mm)
53
寸法B(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951110
K9560G-1
1"25.4
125
¥
12,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
25951119
K9560G-2
1"25.4
175
¥
13,480
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951128
K9560G-3
1"25.4
325
¥
15,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください