マーベル
ケーブルベンダー
IV線、CV線が楽に曲げられます。
45°、90°曲げも可能です。
握りやすいグリップ形状になってます。
分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途
ケーブルをきれいに曲げたいときに。
材質
アルミ合金、スチール、PVC
色
青、黒
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951304
MCB250S
384-8253
390
IV線/CV線250まで
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
25951320
MCB500S
384-8263
410
IV線/CV線500まで
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください