セキスイ
HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。
耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951417
IIWL13M
塩ビ管:13
Rp1/2
1
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
25951426
IIWL16M
塩ビ管:16×13
Rp1/2
1
¥
1,160
¥
958
¥
1,054
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951435
IIWL20M
塩ビ管:20
Rp3/4
1
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25951444
IIWL22M
塩ビ管:20×13
Rp1/2
1
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25951460
IIWL25M
塩ビ管:25
Rp1
1
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材