セキスイ
TS継手 インサート給水栓用エルボ
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951584
IWL13M
塩ビ管:13
Rp1/2
1
¥
670
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951600
IWL16M
塩ビ管:16×13
Rp1/2
1
¥
730
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951609
IWL20M
塩ビ管:20
Rp3/4
1
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951618
IWL202M
塩ビ管:20×13
Rp1/2
1
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材