曜日別特売

TS継手 インサート給水栓ソケット

TS継手 インサート給水栓ソケット - セキスイ

硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。

用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951627IWS13M塩ビ管:13Rp1/21
590
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951636IWS16M塩ビ管:16×13Rp1/21
610
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951645IWS20M塩ビ管:20Rp3/41
980
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
25951654IWS202M塩ビ管:20×13Rp1/21
980
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする