日東エルマテリアル
床養生テープ NL養生テープ
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。
手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途
内・外装工事時の養生
引っ越し作業時、養生の仮止め
養生シートの固定
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.18
色
グリーン
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
(縦)58、(横)94
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951828
NL-5025
386-4951
50
181
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
25951837
NL-10025
386-4950
100
356
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください