曜日別特売

プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ワコープレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ワコープレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ワコー

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952020ALG-65NDS658070×585585
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする