ワコー
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
381-9502
材質
金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
質量(g)
255
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
85
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
65
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952038
ALG-65URDS
65
70
70×58
55
85
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください