曜日別特売

プレッシャーホース Φ12X100m

プレッシャーホース Φ12X100m - 八興

耐圧性・弾性等に優れます。

トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952160E-TB-12 100mFilm Wrapping
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする