八興
プレッシャーホース Φ19X50m
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番
380-1229
材質
本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
50
内径(Φmm)
19
使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952178
E-TB-19 50mFilm Wrapping
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください