martor
替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE
セーフティカッター用替刃です。
刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。
幅(mm)
19
材質
合金工具鋼
トラスコ品番
396-3840
適合本体
116006・625001・10130610・10150610・52500410
全長(mm)
40
刃厚(mm)
0.63
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952205
60095
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください