日東工器
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm
ねじ頭の整列が簡単にできます。
静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途
ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4232
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
1.7~2.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952300
DLW3403
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください