MagX(マグエックス)
高さ調節式卓上アクリルパーテーション
間口を3段階に調節する事が可能です。
間口部高さ0mm・100mm・200mmです。
ケガ防止の角R加工を施しています。
工具不要で簡単に設置が出来ます。
用途
デスクの仕切りに。
書類などの受け渡しに。
荷物などの手渡しに。
病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。
セット内容
本体板×1セット、脚パーツ×2セット
材質
アクリル材
厚さ(mm)
3
色
透明
高さ(mm)
600
奥行(mm)
200
支柱
2本
内容量
1箱
注意
※本製品はウイルスを完全に防ぐものではありません。
※アルコールなどの溶剤を含む薬品で拭くと、濁りや破損の危険がございます。
※着火源に触れると燃える恐れがあるため、必ず火気が発生しない場所でご使用ください。
※水拭き、または中性洗剤を水で薄め、柔らかい布で軽く拭いてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952896
APX-M
412-6251
600
¥12,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
25952905
APX-L
412-6252
900
¥14,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください