曜日別特売

ラチェットケーブルカッター

ラチェットケーブルカッター - マーベルラチェットケーブルカッター - マーベルラチェットケーブルカッター - マーベルラチェットケーブルカッター - マーベルラチェットケーブルカッター - マーベルラチェットケーブルカッター - マーベル

手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。
コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。

用途狭い場所でのケーブル切断に。内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
切断能力(mm)
切断能力(mm2)IV線
切断能力(mm2)
切断能力(mm)ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953106MRC-K3428-329240、CVT線:38、CV線:150、VVR線3芯:6020020040
45,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953115MRC-K4428-329052、CVT線:60、CV線:250、VVR線3芯:10032532552
55,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953124MRC-KS62HD428-329662、CV線3芯:250、CV線:500、VVR線3芯:250500500、CVT線:25062
145,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする