曜日別特売

環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) - ニチフ
(1件のレビュー)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。

用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用内容量1パック(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953185TMX BP-1.25RCL429-5906赤透明3.820-161.7
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25953194TMX BP-2BCL429-5907青透明4.516-142.3
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953185
2024-04-27
用途: 電工作業
建設業・工事業

思った以上の商品でした、しっかりしていて安心して使えそうです、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする