曜日別特売

万能フッカー 400mm 単管フック付

万能フッカー 400mm 単管フック付 - 日動工業万能フッカー 400mm 単管フック付 - 日動工業万能フッカー 400mm 単管フック付 - 日動工業万能フッカー 400mm 単管フック付 - 日動工業万能フッカー 400mm 単管フック付 - 日動工業

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。

用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)488幅(mm)82厚さ(mm)17質量(g)32バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~100フック径(mm)Φ50連続耐荷重(kg)10内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953289BH-400LH-BK434-9594ブラック
410
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953298BH-400LH-GY434-9583グレー
410
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953307BH-400LH-OG434-9592オリーブグリーン
410
279
307(税込)
当日出荷
25953316BH-400LH-SN434-9578サンド
410
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953325BH-400LH-WH434-9585ホワイト
410
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする