曜日別特売

万能フッカー 300mm 丸フック付

万能フッカー 300mm 丸フック付 - 日動工業万能フッカー 300mm 丸フック付 - 日動工業万能フッカー 300mm 丸フック付 - 日動工業万能フッカー 300mm 丸フック付 - 日動工業万能フッカー 300mm 丸フック付 - 日動工業
(1件のレビュー)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。

用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)365幅(mm)53厚さ(mm)15質量(g)21バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953386BH-300SH-BK434-9576ブラック
290
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953395BH-300SH-GY434-9570グレー
290
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953404BH-300SH-OG434-9569オリーブグリーン
290
199
219(税込)
当日出荷
25953420BH-300SH-SN435-1069サンド
290
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953429BH-300SH-WH434-9591ホワイト
290
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: ケーブル、ロープの収納
サービス業

耐久性はわかりませんが、フックが回転するので使いやすいです。
フック開口部が20ミリなので、ひっかけるパイプ径の確認が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする