日動工業
万能フッカー 400mm 丸フック付
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質
6ナイロン(PA6)
長さ(mm)
465
幅(mm)
53
厚さ(mm)
15
質量(g)
24
バンド幅(mm)
15
結束径(Φmm)
(有効)Φ30~100
フック径(mm)
Φ30
連続耐荷重(kg)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953438
BH-400SH-BK
434-9581
ブラック
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953447
BH-400SH-GY
434-9577
グレー
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953456
BH-400SH-OG
435-1067
オリーブグリーン
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25953465
BH-400SH-SN
434-9595
サンド
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953474
BH-400SH-WH
434-9588
ホワイト
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください