曜日別特売

ベッセル クイックキャッチャー

ベッセル クイックキャッチャー - ベッセルベッセル クイックキャッチャー - ベッセル
(1件のレビュー)

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。
大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
アルミ材を用いた軽量設計。
アルマイトで色分け。

用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953605QB-10K
1,020
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953605
2023-08-04
用途: 防犯カメラ取付工事
長野ITサポート株式会社卸売・小売業

片手で付け替えが容易なのが気に入っています。
追加購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする