ニッサチェイン
つぎつぎS字フック
繋げて使える長いフックです。
用途
店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。
材質
ポリアセタール樹脂
耐荷重(kg)
3
線径(mm)
(ポール)9
フック線径(Φmm)
7
内容量
1パック
注意
※荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953727
A-403
456-3753
1170
グレー
100
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953736
A-404
456-3750
1170
ライトブラウン
100
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953754
A-405
456-3754
1700
グレー
145
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25953770
A-406
456-3752
1700
ライトブラウン
145
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください