ドリームプロダクト
国旗ステッカー
(1件のレビュー)
用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
内容量
1個
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種類
本体横(mm)
本体縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25614778
FKA-2
S
日の丸
75
46
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25614787
FKA-106
S
フラッグ日の丸
80
45
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25614796
FKA-270
S
旭日旗
80
53
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25614805
FKB-110
S
日の丸ナナメ
48
19
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614814
FKB-135
S
Japan
120
24
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25614830
FKB-136
S
Japan
120
24
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614839
FKC-166
M
フラッグ日の丸
90
55
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614848
FKD-1
M
日の丸
90
60
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614857
FKD-250
M
旭日旗
108
71
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614866
FKE-13
L
日の丸
128
85
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25614875
FKL-114
L
フラッグ日の丸
118
70
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください