曜日別特売

マンガ擬音ステッカー

マンガ擬音ステッカー - ドリームプロダクトマンガ擬音ステッカー - ドリームプロダクトマンガ擬音ステッカー - ドリームプロダクトマンガ擬音ステッカー - ドリームプロダクトマンガ擬音ステッカー - ドリームプロダクト

文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。

用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。ホワイトサイズSタイプ抜き本体縦(mm)40内容量1個
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
本体横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25619644B-27ドキューン90
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
25619660B-28ズバッ!95
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
25619669B-29ドドド ドド95
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
25619678B-30バッ バババ95
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
25619687B-31ゴゴゴゴゴ95
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする