丸和ケミカル
カツロンドライブ L
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
トラスコ品番
135-3758
材質
手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト/ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
10
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909740
20
¥
306
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください