カツロンドライブ M

カツロンドライブ M - 丸和ケミカル

吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
トラスコ品番135-3757材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト/ピンクサイズM全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2590981024
306
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする