コンパクトニッパ”X-Cut”

コンパクトニッパ”X-Cut” - KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ”X-Cut” - KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ”X-Cut” - KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ”X-Cut” - KNIPEX(クニペックス)

3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。
大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。
バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。
コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。

トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259103797302-160
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする