曜日別特売

ボックス型コンテナ”サンボックス#26B(導電)” 201910

ボックス型コンテナ”サンボックス#26B(導電)” 201910 - サンコー(三甲)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。トラスコ品番217-7553種別SK-26B-BK材質導電性PP質量(g)1495有効内寸(mm)554×255×122外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141外寸(mm)600×300×141内寸(mm)560×260×130底形状その他表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255)適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着)RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122嵌合商品サンボックス 26B内容量1個
注意
※火気厳禁です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2591686420191000BK18.6600×300×141ブラック
7,880
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする