曜日別特売

導電性TP型コンテナ

導電性TP型コンテナ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)導電性TP型コンテナ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)導電性TP型コンテナ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下適合カード差し(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2名入れなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930898TPE331.5B11335×335×149ブラック
4,270
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930916TPE341.5B17503×335×149ブラック
5,010
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25930925TPE361.5B25672×336×149ブラック
6,770
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25930907TPE332.5B19336×336×242ブラック
5,760
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする