高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) - 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) - 日東電工
(1件のレビュー)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934267686X5X5252-2707554
オープン
259
285(税込)
当日出荷
25934276686X5X1000252-270410005800
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
25934285686X10X1000252-27081000101600
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934294686X15X1000252-27061000152400
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934310686X20X1000252-27031000203200
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 隙間を埋める

隙間を埋めるのに使用しましたが、きれいに密着し問題無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする