曜日別特売

空気圧式ジャッキ リフティングバック

空気圧式ジャッキ リフティングバック - 今野製作所(EAGLE)空気圧式ジャッキ リフティングバック - 今野製作所(EAGLE)空気圧式ジャッキ リフティングバック - 今野製作所(EAGLE)

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。
空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。
専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。
衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。
小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。
荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。

用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8内容量1個
注意
※別途コントローラー(品番LB-C)とエアホース(品番AH-5またはAH-10)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
揚力(kN)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939684JCLT-19337-8247295819510
253,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25939666JCLT-6338-412417536300
165,000
取扱い終了
25939675JCLT-14338-4125245514420
209,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする