曜日別特売

マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム

マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム - 横浜油脂工業(Linda)
(2件のレビュー)

いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。
極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。
吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。

用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。仕様ティッシュボックスタイプトラスコ品番340-3257材質ポリエステル、ナイロンサイズ315×155×160入数(枚)箱:50ケース入数50枚シートサイズ(mm)300×300内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942719CZ44
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25942719
2023-08-29
用途: 洗車
建設業・工事業

大きさもちょうどいいし肌触りも安いマイクロファイバーなのにガサガサしてない
あと縁なしなのも有り難い
ちょいと薄いがそれが良くて細かいところも拭きやすい
洗濯も楽でした!

2023-08-23
用途: ガラス窓拭き 車磨きの拭き取り

価格の割にベスト
縁が硬くないので傷付けにくいのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする