曜日別特売

エフ-1用 ゲージ

エフ-1用 ゲージ - TBC(タブチ)エフ-1用 ゲージ - TBC(タブチ)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。
接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。

表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)内容量1個
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948477FOG-11368-8645SUS6710263
9,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948486FOG-10368-8647SUS679462.5
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948504FOG-7369-0133SUS627759.5
8,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
25948529FOG-5369-0138SUS646262
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25948538FOG-4369-0135SUS645762
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25948547FOG-3369-0132SUS645162
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25948556FOG-2369-0140SUS644262
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25952196FOGI-2345379-3258標線ゲージ:ステンレス鋼棒(SUS303)5823654
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25948520FOG-6369-0134SUS626359.5
8,000
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする