曜日別特売

エフ-1用 矯正工具

エフ-1用 矯正工具 - TBC(タブチ)エフ-1用 矯正工具 - TBC(タブチ)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管の楕円を矯正します。

材質工具鋼内容量1個
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
接続部のサイズ
質量(g)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948495FOTW-23368-86442466.35、9.52用3756.35、9.52
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25948565FOTW-6369-013629819.05用74019.05
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25948574FOTW-35369-01372469.52、15.88用4159.52、15.88
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25948590FOTW-24369-01392466.35、12.7用3806.35、12.7
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする