スーパーフレスノ360ロング

スーパーフレスノ360ロング - 友定建機スーパーフレスノ360ロング - 友定建機

土間コンクリートに入らずに仕上げができます。
ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。
ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。

用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。トラスコ品番384-1517長さ(mm)1500~3000幅(mm)1000厚さ(mm)ブレード:0.3奥行(mm)105内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25951679TAF-1000HPL
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする