エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)

エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用) - HiKOKI(旧:日立工機)

粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400

用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用適合BG-100/BGH-100用幅(mm)100周長(mm)910内容量1箱(10枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周長(mm)
幅(mm)
粒度
適合材
砥粒
粒度目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256202560093-970191010036鋼材用AA荒仕上
9,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
256202650093-970491010060鋼材用AA中間仕上げ
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256202740093-970591010080鋼材用AA中間仕上げ、仕上げ
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256202900093-9706910100100鋼材用AA中間仕上げ、仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256202990093-9707910100120鋼材用AA仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203080093-9708910100150鋼材用AA仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203170093-9709910100180鋼材用AA仕上げ、上仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203260093-9710910100240鋼材用AA仕上げ、上仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203350093-9711910100320鋼材用AA上仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203440093-9712910100400鋼材用AA上仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203600093-971791010060非鉄金属・コンクリート・アルミCC中間仕上げ
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256203690093-9723910100240非鉄金属・コンクリート・アルミCC仕上げ、上仕上げ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
256202470093-970091010030鋼材用AA荒仕上
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする