エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)

エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) - HiKOKI(旧:日立工機)

粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400

用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533内容量1箱(10枚)
全13種類を絞り込む
粒度
砥粒
適合材
13種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
砥粒
粒度目安
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256203780093-9735120WA仕上げ木材用
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
256203870093-9737180WA仕上げ、上仕上げ木材用
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
256203960093-973930AA荒仕上鋼材用
4,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204050093-974040AA荒仕上、中間仕上げ鋼材用
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204300093-974280AA中間仕上げ、仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204390093-9743100AA中間仕上げ、仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204480093-9744120AA仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204570093-9745150AA仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204660093-9746180AA仕上げ、上仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204750093-9747240AA仕上げ、上仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204840093-9748320AA上仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256205000093-9749400AA上仕上げ鋼材用
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
256204140093-974160AA中間仕上げ鋼材用
3,900
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする