曜日別特売

エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)

エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) - HiKOKI(旧:日立工機)

粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400

用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610内容量1箱(10枚)
全24種類を絞り込む
粒度
砥粒
適合材
24種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
砥粒
粒度目安
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256205090099-555040WA荒仕上、中間仕上げ木材・竹材
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
256205180099-555160WA中間仕上げ木材・竹材
5,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
256205270099-555280WA中間仕上げ、仕上げ木材・竹材
5,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
256205360099-5553100WA中間仕上げ、仕上げ木材・竹材
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
256205450099-5554120WA仕上げ木材・竹材
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
256205540099-5555150WA仕上げ木材・竹材
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
256205700099-5556180WA仕上げ、上仕上げ木材・竹材
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
256205790099-5557240WA仕上げ、上仕上げ木材・竹材
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
256205880099-555840AA荒仕上、中間仕上げ鋼材用
7,400
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
256205970099-555960AA中間仕上げ鋼材用
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
256206060099-556080AA中間仕上げ、仕上げ鋼材用
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
256206150099-5561100AA中間仕上げ、仕上げ鋼材用
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256206240099-5562120AA仕上げ鋼材用
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256206400099-5563150AA仕上げ鋼材用
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256206490099-5564180AA仕上げ、上仕上げ鋼材用
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256206580099-5565240AA仕上げ、上仕上げ鋼材用
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256206670099-556640CC荒仕上、中間仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
7,400
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
256206760099-556760CC中間仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
256206850099-556880CC中間仕上げ、仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
256206940099-5569100CC中間仕上げ、仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256207100099-5570120CC仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256207190099-5571150CC仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256207280099-5572180CC仕上げ、上仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
256207370099-5573240CC仕上げ、上仕上げ非鉄金属・コンクリート・アルミ
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする