オースミ電機
天井スピーカ
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
材質(ネット)
ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
仕上色 ブラック(B)
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
外形寸法(mm)
本体:230×178×77
再生周波数帯域(Hz)
80~18K
材質(枠)
グリル:ABS樹脂
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
グリル:230×14
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格入力(W)
インピーダンス(Ω)
音圧感度(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25620746
OE-253B
660
5(最大8)
8
出力:91(1W/1m)
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25620755
OE-253ATB
710
5(最大8)
8+8
出力:85(1W/1m)
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25620764
OE-H253B
810
3
3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
出力:91(1W/1m)
¥
9,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25620780
OE-H253ATB
860
1
10k(3W)
出力:91(1W/1m)
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200