Joman(MCP)
絶縁抵抗計
本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源
単三電池1.5×6
出力電圧
開回路:定格電圧の90%~110%
測定精度
交流電圧:2%rdg+15dgt
測定周波数範囲(Hz)
交流電圧50/60
レンジ
500V/1000V/2500V
使用温湿度範囲
0℃~40℃ 80%RH以下
表示機能
電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り
保存温湿度範囲
-10℃~50℃ 85%RH以下
確度
0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt)
交流電圧測定
600V
最小分解能
0.01MΩ
測定範囲(Ω)
10K~20G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25620947
JT907A
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください