ゼピール
DCフルリモコン壁掛け扇風機
壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質
羽根:PP
材質(本体)
PP
ハネ径(cm)
30
電源コード(m)
1.8
風量
6段階
首振り
○
リモコン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
入タイマー
2/4/6H
切タイマー
1/2/4H
リズム風
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621245
DDK-J35N
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください