曜日別特売

USB3.2 Gen2HUB Type-C

USB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-C - MCO

USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能
高速データ伝送が可能な10Gbps対応
USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ
超高速伝送10Gbps対応
USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載
USB2.0対応カードリーダー

質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2内容量1個
注意
※本製品の最大転送速度は理論値になります。パッケージ記載の転送速度を保証するものではありません。
※ポータブルSSDやHDDは接続するケーブルの仕様や長さにより、正常に動作しない場合があります。
※USB3.0/USB2.0/USB1.1規格の機器を接続した場合、USB3.0/USB2.0/USB1.1規格の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。(保証期間内)
※記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is available only in Japan.
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621446USH-10G2C/BKブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25621455USH-10G2C/WHホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする