曜日別特売

液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用

液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用 - MCO

高光沢タイプで高い透明感の液晶保護フィルム
指紋防止・抗菌加工で快適な使用感
高光沢と高い透明感
再吸着加工
ハードコート加工
防気泡加工
フッ素加工
抗菌加工
安心の日本製

付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコン対応機種LenovoM8 ZA870041JP用透過率(%)92.5機能再吸着加工、ハードコート加工、防気泡加工、フッ素加工(指紋や汚れがつきにくい)、抗菌加工表面硬度約3H内容量1枚
注意
※本製品は機器の画面をキズなどから保護するフィルムです。他の目的にはご使用にならないでください。
※本製品は液晶保護および機器本体を完全に保護することを保証するものではありません。機器の破損、損傷、故障、その他損害につきましては一切の責任を負いかねます。
※製品の性質上、画面操作の反応が変化したり、表示等が変化して見える場合がございます。
※貼り付け作業時の失敗(位置ズレ、汚れ、ゆがみ、折れ、気泡など)および取り外し作業時の破損、損傷などについては、一切の責任を負いかねます。
※水に濡れた状態でのご使用は吸着力の低下などにより、保護フィルムがはがれてしまう場合がございます。防水対応の機器でご使用の場合はご注意ください。
※アルコール類やその他薬剤を本製品に付着させないでください。表面のコーティングや吸着面が変質するおそれがあります。
※本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
※本製品の性質上、鞄などから出し入れする際に、フィルムが引っかかり剥がれる可能性があります。
※ツメやタッチペンなどで強くこすった場合、後が消えずに残る場合があります。
※本製品は乳幼児や小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
※本製品の保証は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621507SHF-L01K
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする