MCO
交換式タッチペン クリアターゲットポイント
十字型で透明なペン先
先端部交換式で長く使える
滑りにくいアルミボディ
クリップ付きキャップ
付属品
本体、交換用ペン先1個、キャップ
材質
アルミニウム、PET
全長(mm)
110(キャップ除く)
色
レッド
質量(g)
約8
対応機種
静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
内容量
1本
注意
【操作中のご注意】
※接触面から音が出るほど、強くタップすることはおやめください。
※先端部保護の為、使用後はすみやかにキャップを被せてください。
※ペン先は消耗品です。汚れが目立ち始めたり感度が落ちてきたと感じましたら新しいペン先に交換してください。
【使用上のご注意】
※ペン先端部以外が画面に触れないように操作してください。
※本製品は筆圧感知機能は搭載しておりません。
※厚めの液晶保護フィルムやガラスフィルムを使用の場合は感度が落ちる場合がございます。
※本製品では「ピンチイン」「ピンチアウト」など複数の指を使用する操作はできません。
※本製品で画面を音が出るまで乱暴に叩いたりこすったりしないでください。
※幼児の手の届くところには保管しないでください。
※本製品の使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責をおいかねますので予めご了承ください。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせていただきます。それ以上のご対応はご容赦いただきます様お願い申し上げます。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、一切の責任を負いかねます。
※記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621665
STP-L02/RD
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください