曜日別特売
モノタロウ

ブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪

ブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪 - モノタロウブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪 - モノタロウ
(9件のレビュー)

折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。

用途荷物の運搬に質量(kg)5.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRタイプブレーキ付車輪幅(mm)20ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)床面高さ(mm)120荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)800ブレーキ種類フットブレーキ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)635材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※必ず平坦で水平な場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621717-
5,898
6,488(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 納品時に使用

特に乱暴に扱ったわけではないのですが、購入後数か月でタイヤと台の接続金具が折れたそうです。
安いと金属部分の強度もそれなりなのかな?残念。

2025-09-29
用途: 支給品の運搬作業
株式会社西村製作所

軽量で女性でも軽々持ち上げられ、場所を取らない。
ただ持ち手よりも後ろに出っ張る部分が多く、履物によっては歩行時に足先が当たり怪我する事があるので作業者からの評価はイマイチ。

2025-12-02
用途: 荷物の運搬
昌永産業株式会社サービス業

お手頃価格。
フットブレーキが付いていて、コンパクトで持ち運びが良い。

2025-05-21
用途: 製品納入時に使用しています
株式会社ベストカーゴ運輸・通信業

コンパクトで軽量
折りたたんで収納できるので重宝しています

1が参考にしています
2025-07-10
用途: 荷物の移動
製造業

軽量ですが、思ったよりしっかりしているので安定して運べました。

対象商品 : 25621717
2024-08-10
用途: ちょっと重いものを運搬
サービス業

この価格でブレーキ付きはとても助かります。思ったよりも小さいですが、ブレーキはチャチではありますが、ちゃんと後輪の両輪をロックしますので、倉庫内の安全基準にも合致します。

1が参考にしています
対象商品 : 25621717
2024-12-12
用途: 商品移動
農・林・水産業

手持ちのパイプのフィット感は良い、ブレーキ部分を足踏み式に改良して欲しい

対象商品 : 25621717
2024-07-03
用途: 部品の運搬

この価格でブレーキ付き台車は、満足いくものであった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする