アルファ
チューブラー本締錠
玄関の補助錠に。
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
キー数
シリンダー
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622146
FB2190-60-BK
塗装
5
ディンプルシリンダー
31~50
¥
17,670
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
25622155
2190-60-BK
塗装
3
ピンシリンダー
31~52
¥
8,250
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
25622164
2190-60-US32D
ステンレスサテン
3
ピンシリンダー
31~52
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください